Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch A4 PP 2 Ringe 17mm dunkelgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     467-#STAU794763055
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     794763055
EAN/GTIN:
     4006050947551
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • Ringbuch aus Polyppropylen
  • Format: A4
  • Ringdurchmesser: 17mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Blattniederhalter vorhanden:
nein
Breite:
247 mm
Bruttogewicht:
0.1220 kg
Einbandmaterial:
PP (Polypropylen)
Farbe:
dunkelgrün
Höhe:
316 mm
Marke:
Staufen
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Ringmechanik
Ringdurchmesser:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 2ringe pp grün, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, 94755, Ordner, Präsentations, Präsentations-Ordner, PräsentationsOrdner, Prospektringbuch, Ringbuch-Ordner, RingbuchOrdner
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
184
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,52*
€ 4,45*
Lager 467
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 24,90*
€ 35,01*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,01*
€ 41,6619
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,79*
€ 39,0201
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,82*
€ 37,8658
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,45*
€ 36,2355
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,33*
€ 36,0927
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,62*
€ 30,4878
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 24,90*
€ 29,631
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,49* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.