Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmhefter PP A4 braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klemmhefter PP A4 braun
Klemmhefter PP A4 braun
Artikel-Nr.:
     467-#STAU794759075
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     794759075
EAN/GTIN:
     4021869946816
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
  • Klemmhefter PP A4
  • braun
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
230 mm
Bruttogewicht:
0.0900 kg
Einstecktasche vorhanden:
nein
Farbe:
braun
Farbe der Rückseite:
braun
Farbe der Vorderseite:
transparent
Farbe des Clips:
schwarz
Höhe:
310 mm
Marke:
Staufen
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Clip
Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, klemm-mappe a4 pp, clip hefter, cliphefter a4, 92675, Klemm, Klemmhandmappe, KlemmMappe, Kliphefter, Kunststoffhefter, Mappe, Plastikhefter, Präsentations, Präsentations-Klemmmappe, PräsentationsKlemmmappe, Präsentationsmappe, Schnellhefter, Sichthefter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,45*
€ 12,4355
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,27*
€ 12,2213
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,34*
€ 11,1146
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,74*
€ 10,4006
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,56*
€ 10,1864
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,49*
€ 10,1031
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,45*
€ 7,6755
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.