Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftbox A4 30mm offen transluzent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heftbox A4 30mm offen transluzent
Heftbox A4 30mm offen transluzent
Artikel-Nr.:
     467-#STAU794757000
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     794757000
EAN/GTIN:
     4021869946892
Suchbegriffe:
Heft-Box
Heftbox
Heftsammler
Heftschonbox
  • PP-Heftbox
  • Füllhöhe 30mm
  • Format A4
  • offen 1-Fach
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.1450 kg
Farbe:
transluzent
Füllhöhe:
30 mm
für Format:
A4
Marke:
Staufen
Material:
PP (Polypropylen)
Weitere Suchbegriffe: Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, heftbox a4 transparent, heft-box a4, heft box, Heftschutz, Heftschutzbox, Hefttransport, Transport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,906* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,13*
€ 33,4747
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,43*
€ 32,6417
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,12*
€ 31,0828
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,04*
€ 29,7976
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,41*
€ 29,0479
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,35*
€ 28,9765
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,53*
€ 23,2407
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.