| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAU734451388 Herst.-Nr.: 734451388 EAN/GTIN: 4006050049194 |
| |
|
| | |
| - Collegeblock Premium
- Spiralbindung
- Lochung: 4fach
- Ausführung des Papiertyps: chlorfrei 90 g
- Papierformat: A4
- kariert 5 mm mit Rand innen
- Farbe: weiß
- Anzahl der Blätter: 80 Blatt.
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | Spiralbindung | Blattanzahl: | 80 Blatt | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.5150 kg | Lineatur: | Lineatur 22 | Lochung: | 4-fach | Marke: | Staufen | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 90 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, collegeblock lineatur 22 a4, college-block liniert, staufen collegeblock liniert, 2-51, 45138, 45138-2-51, 45138251, Block, Briefblock, Kollegblock, Schulblock |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,88* | € 3,45* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 1,97* | € 3,59* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 2,01* | € 3,77* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 2,24* | € 4,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|