Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufgabenbogen A4 liniert mit Rand 10 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufgabenbogen A4 liniert mit Rand 10 Blatt
Aufgabenbogen A4 liniert mit Rand 10 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#STAU63609
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     63609
EAN/GTIN:
     4006050636097
Suchbegriffe:
Schreibblock
Schreibblöcke
schreibblock liniert a4
schreibblock
  • Aufgabenbogen Original
  • extra starkes Papier
  • Papiergewicht: 80 g/qm
  • im Format A4 gefalzt auf A5, in Lagen zu 10 Bogen
  • Farbe: weiß
  • Lineatur: Liniert mit Rand, Lin. 9
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
10 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.005 kg
Farbname:
weiß
Länge:
297 mm
Lineatur:
Lineatur 9
Marke:
Staufen
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
10 g/qm
Weitere Suchbegriffe: schreibblock a4, Kanzleibogen, liniert, Rechenpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
22 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,051*
€ 0,1197*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 27,10*
€ 37,57*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1197*
€ 0,1424
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0998*
€ 0,1188
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0958*
€ 0,114
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Stück
ab 6250 Stück
€ 0,0684*
€ 0,0814
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,051*
€ 0,061
pro Stück
1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 0,0051* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 29,925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.