Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftumschlag A4 Bastprägung dunkelblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heftumschlag A4 Bastprägung dunkelblau
Heftumschlag A4 Bastprägung dunkelblau
Artikel-Nr.:
     467-#STAU63038
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     63038
EAN/GTIN:
     4006050630385
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
  • Heftumschlag Original
  • Material: PP-Folie
  • mit Beschriftungsschild und Bastprägung
  • für Format DIN A4
  • Farbe: dunkelblau
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.016 kg
Farbe:
dunkelblau
Farbname:
dunkelblau
für Format:
A4
Marke:
Staufen
Material:
PP (Polypropylen)
Weitere Suchbegriffe: Heftschutzeinband, Heftschutzhülle, Heftumschlag, heftumschläge staufen a4, heft umschlag, heft-umschlag din a4, Buch, Buch-Umschlag, Bucheinband, Buchschoner, BuchUmschlag, Heft, HeftUmschlag, Umschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,287* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,57*
€ 5,4383
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.