Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kollegblock Noten-Lineatur A4 90g/qm 50 Blatt 4-fach gelocht weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kollegblock Noten-Lineatur A4 90g/qm 50 Blatt 4-fach gelocht weiß
Kollegblock Noten-Lineatur A4 90g/qm 50 Blatt 4-fach gelocht weiß
Artikel-Nr.:
     467-#STAU46715
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     46715
EAN/GTIN:
     4006050467158
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
  • Collegeblock Original
  • Spiralbindung
  • Lochung: 4fach
  • Mikro-Perforation
  • Ausführung des Papiertyps: holzfrei
  • Flächenmasse des Papiers: 90 g/qm
  • extra starkes Schreibpapier
  • Papierformat: A4
  • Notenlineatur
  • Farbe: weiß
  • Anzahl der Blätter: 50 Blatt
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Spiralbindung
Blattanzahl:
50 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbname:
weiß
Höhe:
297 mm
Lineatur:
Notenlinien
Lochung:
4-fach
Marke:
Staufen
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
90 g/qm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
138
2
€ 5,49*
ab € 3,14*
€ 4,92*
Lager 467
138
2
€ 5,87*
ab € 3,22*
€ 5,05*
1 Tag
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 3,26*
€ 5,10*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0644* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 10,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.