| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAU42104 Herst.-Nr.: 42104 EAN/GTIN: 4006050421044 |
| |
|
| | |
| - Spiral-Schulblock Original
- chlorfrei gebleichtes Papier
- Papiergewicht: 70 g/qm
- extra starkes Schreibpapier
- Format: DIN A5
- Lineatur Nr. 4, liniert
- mit Perforation
- Anzahl Blatt: 40
- Farbe/Motiv Einband: grau mit Schülermotiv
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | Spiralbindung | Blattanzahl: | 40 Blatt | Blattformat: | A5 | Breite: | 145 mm | Farbe des Einbandes: | grau | Höhe: | 210 mm | Lineatur: | Lineatur 4 | Lochung: | keine | Marke: | Staufen | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 70 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Schulblock, Schulblöcke, Schulblock Lineatur 4, collegeblock a5, schulblock, Arbeitsblock, Block, liniert |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 2 | | € 5,87* | ab € 1,12* | € 2,02* | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 5,49* | ab € 1,16* | € 2,04* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 4,99* | ab € 1,28* | € 2,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 40 Blätter (ab € 0,028* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|