Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulblock Premium A5 50 Blatt kariert 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulblock Premium A5 50 Blatt kariert 7mm
Schulblock Premium A5 50 Blatt kariert 7mm
Artikel-Nr.:
     467-#STAU42007
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     42007
EAN/GTIN:
     4006050420078
Suchbegriffe:
Rechenblock
Rechenblöcke
Schreibblock
Schreibblöcke
  • Schulblock PREMIUM Academy
  • Ausführung Papier: chlorfrei gebleicht, 90 g/qm
  • Ausstattung: 2-fach gelocht
  • extra glattes Papier
  • 50 Blatt/Block
  • Papierformat: A5
  • Ausführung der Lineatur: Lin. 7, 7mm kariert
  • Farbe des Einbandes: farbig mit Tiermotiv
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
geklebt
Blattanzahl:
50 Blatt
Blattformat:
A5
Breite:
145 mm
Höhe:
210 mm
Lineatur:
Lineatur 7
Lochung:
2-fach
Marke:
Staufen
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
90 g/qm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 1,28*
€ 2,25*
Lager 467
126
2
€ 5,87*
ab € 1,47*
€ 2,61*
1 Tag
126
2
€ 5,49*
ab € 1,53*
€ 2,67*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0294* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.