Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbucheinlage A5 90g/qm 50 Blatt liniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbucheinlage A5 90g/qm 50 Blatt liniert
Ringbucheinlage A5 90g/qm 50 Blatt liniert
Artikel-Nr.:
     467-#STAU33604
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     33604
EAN/GTIN:
     4006050336041
Suchbegriffe:
Ringbuchblock
Ringbucheinlage
Ringbuchpapier
Ringmappeneinlagen
  • Ringbucheinlage PREMIUM Top-90
  • chlorfrei
  • 90 g/qm
  • Lochung: 6-fach gelocht
  • wiederverschließbare Verpackung
  • Papierformat: A5
  • Ausführung der Lineatur: liniert
  • Farbe: weiß
  • Anzahl der Blätter je Packung: 50 Blatt
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
50 Blatt
Blattformat:
A5
Breite:
145 mm
Bruttogewicht:
0.145 kg
Farbname:
weiß
Höhe:
210 mm
Lineatur:
liniert
Lochung:
6-fach
Marke:
Staufen
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
90 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, ringbuchblock din a5 liniert, ringbuchblock a5, ringbuchblock, Papier, Ringbuch, Ringbuch-Papier
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,89*
€ 1,66*
1 Tag
139
2
€ 5,49*
ab € 0,91*
€ 1,66*
1 Tag
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 1,15*
€ 2,05*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0178* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.