Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notenheft A5 quer 8 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notenheft A5 quer 8 Blatt
Notenheft A5 quer 8 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#STAU17514
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     17514
EAN/GTIN:
     4006050175145
Suchbegriffe:
Gesangheft
Gesangsheft
Musikheft
Notenheft
  • Notenheft PREMIUM Academy
  • Ausführung Papier: chlorfrei gebleichter Zellstoff, 90 g/qm
  • Ausstattung: klammerngeheftet
  • Elementarheft für Anfänger (Musikus), hochwertiger, stabiler Umschlag, lackiert
  • Papierformat: A5 quer
  • Lineatur: 4 große Notensysteme
  • Anzahl der Blätter: 8 Blatt
  • Farbe des Einbandes: farbig mit weißem Beschriftungsfeld
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
geklammert
Blattanzahl:
8 Blatt
Blattformat:
A5
Breite:
145 mm
Bruttogewicht:
0.035 kg
Höhe:
210 mm
Lineatur:
Notenlinien
Marke:
Staufen
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
90 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Notenhefte, notenheft din a5 quer, musikheft a5, musikheft, Schreibbuch, Schreibheft, Schulheft
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
93
5
€ 5,49*
ab € 0,78*
€ 1,34*
1 Tag
unbekannt
5
€ 4,99*
ab € 0,79*
€ 1,35*
Lager 467
93
5
€ 5,87*
ab € 0,96*
€ 1,61*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
1 Stück enthält 8 Blätter (ab € 0,12* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.