| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAU17513 Herst.-Nr.: 17513 EAN/GTIN: 4006050175138 |
| |
|
| | |
| - Notenheft PREMIUM Academy
- Ausführung Papier: chlorfrei gebleichter Zellstoff, 90 g/qm
- Ausstattung: klammerngeheftet
- hochwertiger, stabiler Umschlag, lackiert, mit 'Musikus' Hilfslinien
- Papierformat: A5 quer
- Lineatur: 6 Notensysteme mit Hilfslinien
- Anzahl der Blätter: 8 Blatt
- Farbe des Einbandes: farbig mit weißem Beschriftungsfeld
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | geklammert | Blattanzahl: | 8 Blatt | Blattformat: | A5 | Breite: | 145 mm | Höhe: | 210 mm | Lineatur: | Lineatur 6 | Marke: | Staufen | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 90 g/qm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 5,49* | ab € 0,78* | € 1,34* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 4,99* | ab € 0,80* | € 1,35* | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 0,96* | € 1,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 8 Blätter (ab € 0,12* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|