Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft Premium A4 32 Blatt blanko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulheft Premium A4 32 Blatt blanko
Schulheft Premium A4 32 Blatt blanko
Schulheft Premium A4 32 Blatt blanko
Schulheft Premium A4 32 Blatt blanko
Artikel-Nr.:
     467-#STAU10620
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     10620
EAN/GTIN:
     4006050106200
Suchbegriffe:
Schulheft
Schulhefte
Schulheft Lineatur 20
Zeichenheft
  • Schulheft PREMIUM Academy
  • Ausführung Papier: chlorfrei gebleichter Zellstoff, 90 g/qm
  • Ausstattung: geheftet
  • Hochwertiger, stabiler Umschlag, lackiert, extra glattes Premium-Papier, brillant weiß, kein Zellstoff aus den Tropen, 100 % recyclebar, tintenfest und radierfähig
  • Papierformat: A4
  • Lineatur/Lineatur-Nr.: blanko mit Linienblatt, 20
  • Anzahl der Blätter: 32 Blatt
  • Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
geheftet
Blattanzahl:
32 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.18 kg
Höhe:
297 mm
Lineatur:
blanko
Marke:
Staufen
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
90 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Zeichenhefte, schulheft a4 blanko, schulheft, schulheft a4, Schreibbuch, Schreibheft
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 1,23*
€ 1,73*
2 Tage
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 1,28*
€ 2,24*
1 Tag
966
2
€ 5,49*
ab € 1,49*
€ 2,58*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
1 Stück enthält 32 Blätter (ab € 0,03844* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 34,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.