| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAU10606 Herst.-Nr.: 10606 EAN/GTIN: 4006050106064 |
| |
|
| | |
| - Schulheft PREMIUM Academy
- Ausführung Papier: chlorfrei gebleichter Zellstoff, 90 g/qm
- Ausstattung: geheftet
- Hochwertiger, stabiler Umschlag, lackiert, extra glattes Premium-Papier
- Papierformat: A5
- Lineatur/Lineatur-Nr.: blanko mit Linienblatt, 6
- Anzahl der Blätter: 32 Blatt
- Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | geheftet | Blattanzahl: | 32 Blatt | Blattformat: | A5 | Breite: | 145 mm | Höhe: | 210 mm | Lineatur: | blanko | Marke: | Staufen | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 90 g/qm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 4,99* | ab € 0,70* | € 1,29* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 5,49* | ab € 0,72* | € 1,33* | | | | Lager 467 | | | | 2 | | € 5,87* | ab € 0,69* | € 1,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 32 Blätter (ab € 0,02157* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|