| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAU10453 Herst.-Nr.: 10453 EAN/GTIN: 4006050104534 |
| |
|
| | |
| - Vokabelheft PREMIUM Academy
- aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff
- Papiergewicht: 90 g/qm
- mit extra starkem, lackiertem Umschlag
- Papierformat: DIN A4
- Anzahl Blatt: 24
- Farbe Einband: farbig mit Motiv
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | geheftet | Blattanzahl: | 24 Blatt | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Höhe: | 297 mm | Lineatur: | Lineatur 53 | Marke: | Staufen | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 90 g/qm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | € 4,99* | ab € 1,98* | € 3,37* | | | | Lager 467 | | | | 2 | | € 5,87* | ab € 2,16* | € 3,61* | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | € 5,49* | ab € 2,21* | € 3,66* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,51* | € 6,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 24 Blätter (ab € 0,09* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 7,22* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|