| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAU10263 Herst.-Nr.: 10263 EAN/GTIN: 4006050102639 |
| |
|
| | |
| - Vokabelheft PREMIUM Academy
- aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff
- Papiergewicht: 90 g/qm
- mit extra starkem, lackiertem Umschlag
- Papierformat: DIN A6
- Anzahl Blatt: 32
- Farbe Einband: farbig mit Motiv
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | geheftet | Blattanzahl: | 32 Blatt | Blattformat: | A6 | Breite: | 105 mm | Höhe: | 148 mm | Lineatur: | Lineatur 53 | Marke: | Staufen | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 90 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibbuch, Schreibheft, Schulheft |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,95* | € 1,83* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 4,99* | ab € 0,99* | € 1,85* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,15* | € 2,20* | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 5,49* | ab € 1,19* | € 2,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 32 Blätter (ab € 0,03594* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|