| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAU040784025 Herst.-Nr.: 040784025 EAN/GTIN: 9001939834736 |
| |
|
| | |
| - Schulheft Green
- Ausführung Papier: 100% Recycling Pure Impact, 90 g/qm
- Ausstattung: Heftung am Rücken
- Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
- Lineatur/Lineatur-Nr.: liniert mit Rand, 25
- Anzahl der Blätter: 32 Blatt
- Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv
- Blauer Engel
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | geheftet | Blattanzahl: | 32 Blatt | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.2080 kg | Farbe: | rot | Farbe des Einbandes: | rot | Lineatur: | Lineatur 25 | Marke: | Staufen | Papiergewicht: | 90 g/qm | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schulheft, Schulhefte, Schulheft Lineatur 25, schulheft a4 lineatur 25, schulheft liniert, schulheft, Grundschulheft, Heft, Kladde, liniert, Schreibbuch, Schreiblernheft |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | 22 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 2,60* | € 3,98* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,76944* | € 4,87944* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,96492* | € 5,16492* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,30* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 19,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|