| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAU040782001 Herst.-Nr.: 040782001 EAN/GTIN: 9001939834101 |
| |
|
| | |
| - Schulheft Green
- Ausführung Papier: 100% Recycling Pure Impact, 90 g/qm
- Ausstattung: Heftung am Rücken
- Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
- Lineatur/Lineatur-Nr.: liniert, 1
- Anzahl der Blätter: 16 Blatt
- Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv
- Blauer Engel
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | geheftet | Blattanzahl: | 16 Blatt | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.1180 kg | Farbe: | grün | Farbe des Einbandes: | grün | Lineatur: | Lineatur 1 | Marke: | Staufen | Papiergewicht: | 90 g/qm | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schulheft Lineatur 41, Schulheft liniert 1 A4, Schulheft liniert 41, Heft liniert, Hefte liniert, Schreibheft, Schreibhefte, Schulheft, Schulhefte, schulheft a4 lineatur 1, schulheft lineatur 1, schulheft, Grundschulheft, Heft, Kladde, liniert, Schreibbuch, Schreiblernheft |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 1,30674* | € 2,45674* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 1,39472* | € 2,60472* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,68* | € 3,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,84* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|