Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsblätterblock 22 Green A4 80g/qm 50 Blatt kariert 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsblätterblock 22 Green A4 80g/qm 50 Blatt kariert 5mm
Arbeitsblätterblock 22 Green A4 80g/qm 50 Blatt kariert 5mm
Artikel-Nr.:
     467-#STAU040745005
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040745005
EAN/GTIN:
     9001939833449
Suchbegriffe:
Kieserblock
Kieserblöcke
Arbeitsblock Lineatur 22
Kieserblock Lineatur 22
  • Arbeitsblätterblock Green
  • Ausführung Papier: 100% Recycling Pure Impact, 80 g/qm
  • Ausstattung: 4-fach Lochung
  • Ausführung der Bindung: Leimung am Kopf
  • Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
  • Ausführung der Lineatur: kariert 5mm
  • Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv
  • Blauer Engel
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
50 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.2780 kg
Höhe:
297 mm
Lineatur:
Lineatur 22
Lochung:
4-fach
Marke:
Staufen
Material:
Papier
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Schreibblock, Schreibblöcke, schreibblock a4 kariert, kieserblock, kieserblock kariert, Arbeitsblätter, Arbeitsblätterblock, Block, gelocht, Schulbedarf, Schulblock
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
68
1
€ 5,87*
ab € 2,24*
€ 4,05*
1 Tag
620
2
€ 5,49*
ab € 2,2623*
€ 4,0523*
1 Tag
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 2,28*
€ 4,08*
1
€ 6,95*
ab € 2,58*
€ 4,64*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.