| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAU040740006 Herst.-Nr.: 040740006 EAN/GTIN: 9001939827608 |
| |
|
| | |
| - Spiralblock Green
- Spiralbindung am Kopf
- Microperforation
- Ausführung des Papiertyps: 100% Recycling Pure Impact
- Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm
- Papierformat: DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm
- blanko, LIN6
- Farbe: weiß
- Anzahl der Blätter: 40 Blatt
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | Spiralbindung | Blattanzahl: | 40 Blatt | Blattformat: | A5 | Bruttogewicht: | 0.1020 kg | Farbe: | weiß | Lineatur: | blanko | Marke: | Staufen | Motiv: | Green | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 70 g/qm | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, collegeblock a5 blanko, college block, collegeblock a5, Block, Kopfspiralblock, Notizblock |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,12* | € 2,14* | | | | | | 3 Tage | | | 2 | | € 4,99* | ab € 1,15* | € 2,16* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,15* | € 2,24* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 5,49* | ab € 1,23876* | € 2,30876* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|