| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAU040540001 Herst.-Nr.: 040540001 EAN/GTIN: 9002244557372 |
| |
|
| | |
| - Notizblock Spiralblock Style
- Spiralbindung am Kopf
- Mikroperforation
- Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm
- klimaneutral produziert, Lin1
- Papierformat: DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm
- liniert
- Farbe: weiß
- Anzahl der Blätter: 40 Blatt
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | Spiralbindung | Besonderheiten: | klimaneutral produziert, Lin1 | Blattanzahl: | 40 Blatt | Blattformat: | A5 | Bruttogewicht: | 0.1000 kg | Farbe: | weiß | Lineatur: | liniert | Marke: | Staufen | Motiv: | Style | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 70 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Schulblock, Schulblöcke, Schulblock Lineatur 1, Collegeblock Lineatur 1, Kollegeblock Lineatur 1, Spiralblock Lineatur 1, schulblock lin. 1 a5, schulblock lineatur 1, schulblock a5, Block, Kopfspiralblock, Notizblock |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 1,79464* | € 3,25464* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,01* | € 3,73* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 2,10658* | € 3,79658* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,005* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|