Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsblätterblock 3 Style A4 80g/qm 50 Blatt Doppellinien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsblätterblock 3 Style A4 80g/qm 50 Blatt Doppellinien
Arbeitsblätterblock 3 Style A4 80g/qm 50 Blatt Doppellinien
Arbeitsblätterblock 3 Style A4 80g/qm 50 Blatt Doppellinien
Artikel-Nr.:
     467-#STAU040450003
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040450003
EAN/GTIN:
     9002244556870
Suchbegriffe:
Kieserblock
Kieserblöcke
Arbeitsblock Lineatur 3
Kieserblock Lineatur 3
  • Arbeitsblätterblock Style
  • Ausführung Papier: ECF, 80 g/qm
  • Ausführung der Bindung: Leimung am Kopf
  • Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
  • Ausführung der Lineatur: 21 Doppellinien
  • Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
50 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.2870 kg
Höhe:
297 mm
Lineatur:
Lineatur 3
Lochung:
4-fach
Marke:
Staufen
Material:
Papier
Papiergewicht:
80 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Schreibblock, Schreibblöcke, schreibblock lineatur 3 a4, arbeitsblock lineatur 3, schreibblock a4, Arbeitsblätter, Arbeitsblätterblock, Block, gelocht, Schulbedarf, Schulblock
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 2,19*
€ 3,94*
Lager 467
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,03*
€ 4,21*
1
€ 7,95*
ab € 3,07*
€ 5,52*
1 Tag
2252
1
€ 5,49*
ab € 3,29609*
€ 5,68609*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.