Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAELR66114 Herst.-Nr.: LR661 14 EAN/GTIN: 4007817601501 |
| |
|
| | |
| - Zum sicheren Transport von Platte und Zeichnungen
- Wasserabweisend
- Mit abnehmbarer Handytasche
- Mit Griff und verstellbarem Schultergurt
- Aus strapazierfähigem Nylon
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.383 kg | Farbe: | blau | Farbname: | blau | für Format: | A4 | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Staedtler | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 9,30* | € 13,52* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 9,38* | € 13,70* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 9,26* | € 14,43* | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 10,55* | € 15,23* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 33,05* | € 44,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|