Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE9HPS46B Herst.-Nr.: 9H PS46B EAN/GTIN: 87189803 |
| | |
|
| | |
| - Alleskleber (Büro) Klebestift WA11
- ohne Lösungsmittel
- Einfach, schnell, sauber, kalt auswaschbar.
- Produktverwendung: Klebt Papier, Pappe, Fotos
- Kategorie der Anfangshaftung: hoch
- auswaschbar
- Behälterart/-inhalt: Stift mit Drehmechanismus
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | ja | Bruttogewicht: | 0.07 kg | GHS-Kennzeichnung: | keine Kennzeichnung | Inhalt: | 43 g | konfliktmaterialfrei: | ja | lösungsmittelfrei: | ja | Marke: | Pritt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Gummierstift, Haftklebestift, Klebepen, Klebestick, Klebestift, klebepen pritt, gummierstift, Bürokleber, Klebe, Klebe-Pen, Klebe-Stift, KlebePen, Kleber, Pen, Prittstift, Stift |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 6,90* | ab € 2,48* | € 3,18* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 2,48* | € 3,29* | | | | | 13 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 2,60* | € 3,33* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 2,72* | € 3,51* | | | | Lager 467 | | | | 12 | | € 5,87* | ab € 2,82* | € 3,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 43,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|