Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE66020 Herst.-Nr.: 66020 EAN/GTIN: 4007817601150 |
| |
|
| | |
| - Zur Ergänzung der Zeichenplatten 661 A3 und A4
- Einhandbedienung
- Stop/Go-Drucktaste für beliebige Winkelfeststellung und Freilauf
- Zwei transparente Linealschenkel mit beidseitigen gegenläufigen Skalen
- Schraffierhilfe durch Parallelmarkierungen
- Gegenläufige Winkelskalen von 0-90 Grad mit zusätzlichen 7 Grad- und 42 Grad-Marken für die dimetrische Projektion
- Rastschaltung nach jeweils 15 Grad
- Zeichnen rechter Winkel ohne Absetzen möglich
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | für Zeichenplatten 661 A3 und A4 | Bruttogewicht: | 0.239 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | für Format: | A4, A3 | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Staedtler | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnell, Schnell-Zeichenkopf, SchnellZeichenkopf, Zeichenplatte, Zeichenwinkel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 20,80* | € 28,42* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 20,36* | € 28,43* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 20,89* | € 28,43* | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 21,54* | € 29,24* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 22,82* | € 30,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|