Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE641MB Herst.-Nr.: 641 MB EAN/GTIN: 4007817641170 |
| |
|
| | |
| - Wiederverwendbare Notiztafel
- Selbstklebend
- Ablösbar
- Trocken abwischbar
- Handliches Format: DIN A5 (210 x 148 mm)
- Im Set mit unserem neuen Staedtler Lumocolor correctable 305 in schwarz für wischfeste und trotzdem trocken korrigierbare Einträge und einer selbstklebenden Stiftklemme
Weitere Informationen: | | Breite: | 160 mm | Bruttogewicht: | 0.044 kg | Eckenfarbe: | blau | konfliktmaterialfrei: | ja | magnethaftend: | nein | Marke: | Staedtler | Produktbreite: | 21 cm | Produkthöhe: | 14.8 cm | Rahmenfarbe: | silber | Rahmenmaterial: | Kunststoff | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Memo-Board, Memo-Tafel, Memoboard, Memotafel, Notizbrett, Notiztafel, Whiteboard-Folie, Whiteboardfolie, lumocolor memo-board, hafttafel, memoboard a5, Schreibtafel, Tafel, Weißwand, Weißwandtafel, Whiteboard |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 3,08* | € 4,25* | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 3,24* | € 4,42* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 3,06* | € 5,14* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,33* | € 5,64* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,65* | € 6,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|