Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radierer rasoplast 33x16x13mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Radierer rasoplast 33x16x13mm weiß
Radierer rasoplast 33x16x13mm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#STAE526B40
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     526B40
EAN/GTIN:
     4007817524206
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Kautschuk-Radierer
  • Radierer in Komfortqualität für sehr gute Radierergenisse
  • Geringe Krümelbildung
  • Mit Schiebemanschette für bequeme Handhabung
  • Latex- und phtalatfrei
  • Für Grafit auf Papier und mattierter Zeichenfolie und für Folienabstriche auf Overheadfolie
Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Bruttogewicht:
0.0088 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
13 mm
Kombiradierer:
nein
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
33 mm
Marke:
Staedtler
Material:
Kunststoff
Verwendung für:
Graphit
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
40
€ 5,87*
ab € 0,38*
€ 0,78*
8 Tage
nicht lagernd
40
€ 5,49*
ab € 0,41*
€ 0,80*
1
€ 6,78*
ab € 0,58*
€ 1,13*
1
€ 5,50*
ab € 0,43*
€ 2,07*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 31,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.