Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radierer Kunststoff 19x13x43mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Radierer Kunststoff 19x13x43mm weiß
Radierer Kunststoff 19x13x43mm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#STAE525B30
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     525B30
EAN/GTIN:
     4007817525074
Suchbegriffe:
Kautschuk-Radierer
Kautschukradierer
Radier-Gummi
Radierer
  • Radierer PVC-frei
  • geringe Krümelbildung
  • schützende Zellophan-Verpackung
  • Schiebemanchette aus Karton
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Bruttogewicht:
0.0147 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
13 mm
Kombiradierer:
nein
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
43 mm
Marke:
Staedtler
Material:
Kunststoff
Verwendung für:
Bleistift
Weitere Suchbegriffe: Radiergummi, Kunststoffradierer, Schaumradierer, staedler radierer, kautschuk radierer, Bleiradierer, Gummiradierer, Zeichenradierer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,49*
ab € 0,39*
€ 0,74*
1
€ 6,95*
ab € 0,43*
€ 0,84*
Lager 467
2177
1
€ 5,87*
ab € 0,43*
€ 0,87*
1
€ 6,78*
ab € 0,61*
€ 1,16*
1
€ 5,50*
ab € 0,48*
€ 2,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.