Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber triplus ball Kappenmodell M blau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelschreiber triplus ball Kappenmodell M blau/schwarz
Kugelschreiber triplus ball Kappenmodell M blau/schwarz
Kugelschreiber triplus ball Kappenmodell M blau/schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#STAE437M9
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     437 M-9
EAN/GTIN:
     4007817438282
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
kugelschreiber schwarz
kugelschreiber
  • Kugelschreiber triplus ball
  • Kappenmodell
  • Typbezeichnung der Mine: M-Mine
  • Ausführung Mine: M, schwarz
  • Ausführung Stift: Kunststoff
  • Ausführung Clip: Kunststoff, in Schreibfarbe
  • Farbe des Schaftes: blau
Weitere Informationen:
Anzahl der Schreibfunktionen:
1
Bruttogewicht:
0.0060 kg
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
nein
Farbe:
blau
Farbe des Clips:
in Schreibfarbe
Händigkeit:
beidhändig
Marke:
Staedtler
Material:
Kunststoff
Minensystem:
M-Mine
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
blau
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Kugelschreiber
Weitere Suchbegriffe: staedler kugelschreiber, 437, Kappenkugelschreiber, Schreibgerät, triplus
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,63*
€ 1,07*
1
€ 5,50*
ab € 0,68*
€ 2,43*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.