Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber ball 423 M sortiert VE=8 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber ball 423 M sortiert VE=8 Stück
Kugelschreiber ball 423 M sortiert VE=8 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#STAE42335MPB8
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     42335MPB8
EAN/GTIN:
     4007817423097
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
  • Kugelschreiber @Staedtler ball 423
  • Druckmechanik
  • Typbezeichnung der Mine: internes Minensystem
  • Ausführung Mine: M, in Schaftfarbe
  • Ausführung Stift: Kunststoff, Kunststoff
  • Ausführung Clip: Kunststoff, in Schreibfarbe
  • besonders leicht schreibend
  • Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe
  • Packungs-Inhalt: 8 St. im Polybeutel
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.056 kg
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
nein
Marke:
Staedtler
Material des Clips:
Kunststoff
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
in Schreibfarbe
Schreibfarbe:
in Schaftfarbe
Stiftart:
Kugelschreiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.