Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreibermine Ballpoint Refill 0,5 mm türkis und lila (je 5 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreibermine Ballpoint Refill 0,5 mm türkis und lila (je 5 Stück)
Kugelschreibermine Ballpoint Refill 0,5 mm türkis und lila (je 5 Stück)
Artikel-Nr.:
     467-#STAB2051810
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     2/0518-10
EAN/GTIN:
     4006381443340
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Mine
Kugelschreiberminen
Kuli-Mine
Kulimine
  • Kugelschreibermine STABILO Ballpoint Refill
  • Verwendung für Produkt: STABILO pointball, STABILO Smartball, STABILO EASYball und STABILO COM4ball
  • Typbezeichnung der Mine: Kugelschreiber-Großraummine
  • Ausführung Mine: 0,5 mm, grün, dokumentenecht
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Länge: 100 mm
  • extrem weiche Kugelschreiberpaste für ultimativen Schreibkomfort, passend für nachfüllbare STABILO Kugelschreiber
  • Packungs-Inhalt: Display mit je 5 Stück türkis und lila
Weitere Informationen:
dokumentenecht:
nein
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Stabilo
Minensystem:
Großraummine
Schreibfarbe:
türkis/lila
Stiftart:
Mine
Strichbreite:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibgeräte-Display, kugelschreibermine stabilo 0,5mm, kugelschreiber mine, kugelschreiber-minen stabilo, 2/0518, Druckkugelschreiber, Kugelschreiber, Kuli, Nachfüllmine, Schreibgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,83*
€ 1,34*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 6,52*
€ 10,32*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.