Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschlussbeutel 220x310mm ohne Druck VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schnellverschlussbeutel 220x310mm ohne Druck VE=100 Stück
Schnellverschlussbeutel 220x310mm ohne Druck VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#SOEN448012800
Hersteller:
     Debatin
Herst.-Nr.:
     448012800
EAN/GTIN:
     4003969012578
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
druckverschlussbeutel 50 my 22,0 x ...
  • Druckverschlussbeutel aus Polyethylen
  • ohne Druck
  • Format: 220 x 310mm
  • transparent
  • reißfest
  • Folienstärke 50my
  • Packung mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
ohne Druck
Breite:
220 mm
Bruttogewicht:
0.686 kg
Farbe:
transparent
Höhe:
310 mm
Marke:
Debatin
Material:
PE (Polyethylen)
Materialstärke:
50 mic
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel, druckbandbeutel soennecken, Beutel, Debagrip, Klarsichttüte, Minigripbeutel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
58
€ 5,95*
ab € 4,28*
€ 6,20*
€ 7,95*
ab € 4,07*
€ 6,23*
Lager 467
58
€ 5,87*
ab € 4,79*
€ 6,91*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,91*
€ 8,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,86*
€ 6,97
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0479* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
448014300
ab € 31,89*
Ähnlich
Soennecken
920H0000343
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.