Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschlussbeutel 180x250mm ohne Druck VE=100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schnellverschlussbeutel 180x250mm ohne Druck VE=100 Stück
Schnellverschlussbeutel 180x250mm ohne Druck VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#SOEN448010200
Hersteller:
     Debatin
Herst.-Nr.:
     448010200
EAN/GTIN:
     4003969935556
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
druckbandbeutel soennecken
  • Druckverschlussbeutel aus Polyethylen
  • ohne Druck
  • Format: 180 x 250mm
  • transparent
  • reißfest
  • Folienstärke 50my
  • Packung mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
ohne Druck
Breite:
180 mm
Bruttogewicht:
0.5 kg
Farbe:
transparent
Höhe:
250 mm
Marke:
Debatin
Material:
PE (Polyethylen)
Materialstärke:
50 mic
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 50µ, Beutel, Debagrip, Klarsichttüte, Minigripbeutel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
99
1
€ 5,95*
ab € 3,44*
€ 5,00*
Lager 467
72
1
€ 5,87*
ab € 3,24*
€ 5,02*
3 Tage
942
15
Frei Haus
ab € 3,61*
€ 5,18*
4 Tage
942
1
€ 6,95*
ab € 3,65*
€ 5,30*
3 Tage
105
4
€ 7,90*
ab € 7,77*
€ 10,64*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,02*
€ 5,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,59*
€ 5,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,36*
€ 5,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,30*
€ 5,12
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 4,17*
€ 4,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,24*
€ 3,86
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0324* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
448014100
ab € 19,82*
Ähnlich
Soennecken
448010300
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.