Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandkasten Kiel Kunststoff grün mit Füllung Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbandkasten Kiel Kunststoff grün mit Füllung Standard
Verbandkasten Kiel Kunststoff grün mit Füllung Standard
Verbandkasten Kiel Kunststoff grün mit Füllung Standard
Artikel-Nr.:
     467-#SOEH3003047
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     3003047
EAN/GTIN:
     4250108800521
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Verbandkasten
  • Verbandkasten KIEL - Kunststoff.
  • 260 x 160 x 80 mm, Behälter aus hochschlagzähem Kunststoff, mit Scharnier und Verschlusslaschen
  • Farbe grün, Siebdruckbeschriftung.
  • Innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile.
  • Der Inhalt entspricht den Mindestanforderungen nach DIN 13157 hinsichtlich Ausführung und Qualität.
  • Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen.
  • So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen.
Weitere Informationen:
Breite:
260 mm
Bruttogewicht:
0.962 kg
Farbe:
grün
Höhe:
160 mm
Inhalt nach DIN:
13157
Marke:
Söhngen
Material:
Kunststoff
Tiefe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbandskästen, verbandkasten din 13157 söhngen, din 13157 verbandkasten, verbandskästen, Erste, Erste-Hilfe-Schrank, ErsteHilfeSchrank, Hilfe, Hilfe-Schrank, Sanitätskasten, Sanitätsschrank, Verbandsschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 27,61*
€ 37,82*
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 30,80*
€ 41,65*
20 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 39,66*
€ 52,62*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 27,61* pro Paket)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
0304062
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.