Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SOEH1050209 Herst.-Nr.: 1050209 EAN/GTIN: 4250108809760 |
| |
|
| | |
| - aluderm Kinder-Kompressen
- Kindgerechte Abmessungen, einzeln steril in Peelpackung
- SÖHNGEN Kinderverbände
- Hochwertige aluderm-Qualitätsverbandstoffe, abgestimmt auf die besonderen Erfordernisse bei Kindern und angepasst an die unterschiedlichen Größenverhältnisse der entsprechenden Altersstufen
- Kindgerechte Aufmachung, einfach auspacken und anwenden
- Spezialprogramm Kinder-Verbände
- aluderm mit aluminiumbedampfter Wundauflage ist ideal geeignet für alle oberflächlichen Wunden und Verletzungen
- aluderm ist außerordentlich weich und geschmeidig, verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, atmungsaktiv, hypoallergen, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, physiologisch unbedenklich, ohne optischen Aufheller und frei von chemischen Bindemitteln.
Weitere Informationen: | | Breite: | 60 mm | Farbe: | weiß | Länge: | 60 mm | Marke: | Söhngen | Pharmazentralnummer (PZN): | 118598 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aluderm kompresse, Auflage, Erste, Hilfe, Verbandsmaterial, Wundauflage |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 8,95* | ab € 0,31* | € 0,56* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 0,30* | € 0,59* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 0,35* | € 0,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|