Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SOEH1009243 Herst.-Nr.: 1009243 EAN/GTIN: 4042809029888 |
| |
|
| | |
| - Hansaplast ELASTIC
- Querelastisches Wundpflaster aus Polyamidgewebe
- luftdurchlässig
Weitere Informationen: | | Breite: | 80 mm | Farbe: | beige | Farbname: | hautfarben | Marke: | Söhngen | Rollenlänge: | 5 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pflaster-Schnellverband, Wundschnellverband, Wundverbandpflaster, hansaplast wundschnellverband 5mx6cm, pflaster schnellverband, pflaster-schnellverband 5m, Erste, Hilfe, Pflaster, Verbandmittel, Wundpflaster |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,95* | ab € 19,78* | € 27,86* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 19,37* | € 27,96* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 19,86* | € 27,96* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 21,47* | € 30,12* | | | | | 13 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 39,02* | € 46,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|