Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SOEH1009197 Herst.-Nr.: 1009197 EAN/GTIN: 4250108808831 |
| |
|
| | |
| - aluderm-aluplast Fingerverband
- Pflaster jeweils einzeln eingesiegelt
- aluderm-aluplast ist das besondere Wundverbandpflaster mit aluminiumbedampfter aluderm Wundauflage und Saugvlies
- aluderm verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, ist atmungsaktiv
- aluderm-aluplast elastisch: Trägermaterial hochelastisches Polyestervlies, weiß, besonders hautfreundlich, gut luftdurchlässig, wasserabweisend
- Der Polyacrylatkleber wird durch Körperwärme zusätzlich aktiviert
- Besonders anschmiegsam, passt sich allen Bewegungen an, hypoallergen, reizfrei
- Auch für Personen mit empfindlicher Haut oder Pflasterallergien besonders geeignet
- aluderm-aluplast Wundverbandpflaster sind einzeln hygienisch eingesiegelt
- Die Einzelverpackung bietet bedarfsgerechte Entnahme, sichere Aufbewahrung, schützt vor Verschmutzung, erhöht Lagerfähigkeit und Haltbarkeit.
Weitere Informationen: | | Breite: | 20 mm | Farbe: | weiß | Länge: | 180 mm | Marke: | Söhngen | Packungsinhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pflasterstreifen, Hypoallergene Pflaster, Pflaster für empfindliche Haut, Sensitivpflaster, aluderm fingerverband elastisch, hypoallergene pflaster, hypoallergene pflaster finger, Erste, Heftpflaster, Hilfe, Pflaster, Verbandmittel, Wundpflaster |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 11,80* | € 16,91* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 8,95* | ab € 13,00* | € 18,34* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 13,06* | € 18,41* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 15,08* | € 21,30* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 15,89* | € 22,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1306* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|