Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wundpflaster Fingerkuppenverband aluderm-aluplast elastisch VE=50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Wundpflaster Fingerkuppenverband aluderm-aluplast elastisch VE=50 Stück
Wundpflaster Fingerkuppenverband aluderm-aluplast elastisch VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#SOEH1009185
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     1009185
EAN/GTIN:
     4250108807001
Suchbegriffe:
Fingerkuppenpflaster
Fingerkuppenverband
Fingerspitzenpflaster
Fingerspitzenverband
  • aluderm-aluplast Fingerkuppenverband
  • Pflaster jeweils einzeln eingesiegelt
  • aluderm-aluplast Wundverbandpflaster
  • aluderm-aluplast ist das besondere Wundverbandpflaster mit aluminiumbedampfter aluderm- undauflage und Saugvlies
  • aluderm verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, ist atmungsaktiv
  • aluderm-aluplast elastisch: Trägermaterial hochelastisches Polyestervlies, weiß, besonders hautfreundlich, gut luftdurchlässig, wasserabweisend
  • Der Polyacrylatkleber wird durch Körperwärme zusätzlich aktiviert
  • Besonders anschmiegsam, passt sich allen Bewegungen an, hypoallergen, reizfrei
  • Auch für Personen mit empfindlicher Haut oder Pflasterallergien besonders geeignet
  • aluderm-aluplast Wundverbandpflaster sind einzeln hygienisch eingesiegelt
  • Die Einzelverpackung bietet bedarfsgerechte Entnahme, sichere Aufbewahrung, schützt vor Verschmutzung, erhöht Lagerfähigkeit und Haltbarkeit.
Weitere Informationen:
Breite:
43 mm
Bruttogewicht:
0.06 kg
Farbe:
weiß
Länge:
72 mm
Marke:
Söhngen
Packungsinhalt:
50 Stück
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 9,15*
€ 13,71*
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 9,18*
€ 13,78*
5 Tage
1
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 10,56*
€ 15,75*
1 Tag
3
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 11,00*
€ 16,15*
2 Tage
1
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 12,37*
€ 17,78*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,78*
€ 16,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,28*
€ 15,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,86*
€ 14,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,10*
€ 13,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,69*
€ 12,72
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 10,67*
€ 12,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,18*
€ 10,92
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1836* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
1009184
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.