Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftpflaster Söhngen-Plast 5mx2,5cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Heftpflaster Söhngen-Plast 5mx2,5cm
Heftpflaster Söhngen-Plast 5mx2,5cm
Artikel-Nr.:
     467-#SOEH1009111
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     1009111
EAN/GTIN:
     4250108806240
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster
  • Hautfarbenes, robustes Heftpflaster, längs- und querreißbar
  • besonders hohe Klebekraft
  • sehr zugfest, luftdurchlässig
  • Auf Spule mit Kunststoffschutzring
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Bruttogewicht:
0.034 kg
Farbe:
beige
Marke:
Söhngen
Pharmazentralnummer (PZN):
8042
Rollenlänge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: Textilheftpflaster, Textilpflaster, Wasserfeste Pflaster, fixierpflaster 5 m x 1,25 cm, textilpflaster, aluderm fixierpflaster, Erste, Hilfe, Pflaster, Verbandmittel, Wundpflaster
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
26
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 1,28*
€ 2,30*
2 Tage
93
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 1,39*
€ 2,40*
3 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
€ 8,95*
ab € 1,54*
€ 2,65*
Lager 467
93
1
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 1,61*
€ 2,81*
2 Tage
18
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 2,85*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,81*
€ 3,34
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Rolle
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Söhngen
1009110
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.