Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_9514013540 Herst.-Nr.: 95140-13540 EAN/GTIN: 4009729062326 |
| |
|
| | |
| - Starterset für Whiteboards
- Inhalt: 1 Tafelwischer magnetisch blau, 4 Magnete blau, 2 Whiteboardmarker (1x schwarz, 1x rot)
- in Blisterverpackung
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.131 kg | magnetisch: | ja | Marke: | Dahle | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Whiteboard-Reinigungsschaum, Whiteboardreiniger, tafelreiniger, 95140, Basic, Boardlöscher, Filzwischer, Set, Starter, Starter-Set, StarterSet, Tafellöscher, Tafelradiergummi, Tafelschwamm, Tafelwischer, Whiteboardwischer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,63* | € 4,58* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 3,12* | € 5,33* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 3,56* | € 6,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|