Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kork-Pin-Wandtafel 90x60cm braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kork-Pin-Wandtafel 90x60cm braun
Kork-Pin-Wandtafel 90x60cm braun
Kork-Pin-Wandtafel 90x60cm braun
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_9003715021
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     90037-15021
EAN/GTIN:
     4009729068847
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
  • Kork-Pin-Wandtafel Dahle 90037
  • Oberflächenbeschaffenheit: Naturkork
  • Farbe des Rahmens: Echtholzrahmen 15 mm
  • Zubehör für Wandbefestigung: inklusive 2 Befestigungshaken
  • Größe (B x H): 90 x 60 cm
  • Farbe: braun
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Marke:
Dahle
Produktbreite:
90 cm
Produkthöhe:
60 cm
Rahmenfarbe:
braun
Rahmenmaterial:
Holz
Tafelfarbe:
braun
Tafelfläche:
Kork
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.