Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_152272 Herst.-Nr.: 152272 EAN/GTIN: 4004675120816 |
| |
|
| | |
| - Kugelschreiber Slider Edge
- Kappenmodell
- Typbezeichnung der Mine: Paste mit Viscoglide-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze
- Ausführung Mine: XB, sortiert
- Ausführung Stift: gummierter Dreikantschaft für entspannte und sichere Schreibhaltung
- Viscoglide-Technologie für außergewöhnlich leichtes, gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Textmarkieren. Rollt nicht weg und passt ideal in Schüler-Etuis und flache Schubladen. Kappe umsteckbar
- Farbe des Schaftes: cyan-sortiert
- Packungs-Inhalt: 4er Stiftebox (3x rot, 1x grün)
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich leichtes, gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Textmarkieren. Rollt nicht weg und passt ideal in Schüler-Etuis und flache Schubladen. Kappe umsteckbar | Bruttogewicht: | 0.086 kg | Clip vorhanden: | nein | dokumentenecht: | nein | Farbe: | rot/grün | Händigkeit: | beidhändig | Kette für Stift vorhanden: | nein | Marke: | Schneider | Material: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Packungsinhalt: | 4 Stück | Schaftfarbe: | cyan/sortiert | Schreibfarbe: | rot/grün | Stiftart: | Kugelschreiber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,81* | € 4,98* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,83* | € 5,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,7025* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|