Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_042-0644 Herst.-Nr.: 042-0644 EAN/GTIN: 4009729013380 |
| |
|
| | |
| - Heftklammern Novus 23/24 SUPER
- Standardheftklammer
- Inhalt: 1000 Stück
- Länge: 24mm
- bis 210 Blatt Standardpapier
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.214 kg | Farbe: | verzinkt | Farbname: | verzinkt | Heftleistung: | 210 Blatt | Klammernart: | 23/24 Super | Marke: | Novus | Material: | Metall | Packungsinhalt: | 1000 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 3,61* | € 6,17* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 4,51* | € 7,39* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 8,90* | ab € 5,18* | € 8,39* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 6,55* | € 10,15* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 8,03* | € 12,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|