Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_042-0002 Herst.-Nr.: 042-0002 EAN/GTIN: 4009729003749 |
| |
|
| | |
| - Heftklammern Novus NE8
- Standardheftklammer
- Inhalt: 5000 Stück
- Länge: 8mm
- für 20-40 Blatt Standardpapier
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.198 kg | Farbe: | verzinkt | Farbname: | verzinkt | Heftleistung: | 40 Blatt | Klammernart: | NE8 | Marke: | Novus | Material: | Metall | Packungsinhalt: | 5000 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hefter-Kassette, Heftkassette, Heftklammer-Kassette, Heftklammerkassette, Heftzangen-Heftklammern, Tackerklammer, Tackerklammern, büro-heftklammern novus, büro heftklammern, Blockhefterklammer, Hefterklammer, Heftgerätklammer, Heftklammern, Heftzangeklammer, Klammer |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 5,09* | € 7,92* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 6,95* | ab € 4,89* | € 7,94* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 5,17* | € 8,11* | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 7,95* | ab € 5,30* | € 8,57* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 5,50* | € 8,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,034* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|