Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_042-0001 Herst.-Nr.: 042-0001 EAN/GTIN: 4009729003732 |
| |
|
| | |
| - Heftklammern Novus NE6 SUPER
- Standardheftklammer
- Inhalt: 5000 Stück
- Länge: 6mm
- für 2-20 Blatt Standardpapier
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.167 kg | Farbe: | verzinkt | Farbname: | verzinkt | Heftleistung: | 20 Blatt | Klammernart: | NE6 Super | Marke: | Novus | Material: | Metall | Packungsinhalt: | 5000 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hefter-Kassette, Heftkassette, Heftklammer-Kassette, Heftklammerkassette, Heftzangen-Heftklammern, Tackerklammer, Tackerklammern, büro-heftklammern novus, büro heftklammern, büro-heftklammern verzinkt, Blockhefterklammer, Hefterklammer, Heftgerätklammer, Heftklammern, Heftzangeklammer, Klammer |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 4,38* | € 6,91* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 4,39* | € 6,93* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 4,43* | € 7,06* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 4,56* | € 7,38* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 6,38* | € 11,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00089* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|