Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern 8/4 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heftklammern 8/4 verzinkt
Heftklammern 8/4 verzinkt
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_040-0130
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     040-0130
EAN/GTIN:
     4009729004968
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Heftzangen-Heftklammern
Tackerklammer
  • Heftklammern Novus 8/4
  • Standardheftklammer
  • Inhalt: 1000 Stück
  • Länge: 6mm
  • für 2-30 Blatt Standardpapier
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.032 kg
Farbe:
verzinkt
Farbname:
verzinkt
Heftleistung:
30 Blatt
Klammernart:
8/4
Marke:
Novus
Material:
Metall
Packungsinhalt:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammern, tackerklammer novus 53/6, büro-heftklammern novus, büro heftklammern, Blockhefterklammer, Hefterklammer, Heftgerätklammer, Heftklammern, Heftzangeklammer, Klammer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
155
1
€ 5,87*
ab € 0,83*
€ 1,60*
9 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,49*
ab € 1,11*
€ 1,72*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.