Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch-Twinset City-Line Heftgerät+Locher C1/C216 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibtisch-Twinset City-Line Heftgerät+Locher C1/C216 schwarz
Schreibtisch-Twinset City-Line Heftgerät+Locher C1/C216 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_020-1659
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-1659
EAN/GTIN:
     4009729040966
Suchbegriffe:
Hefter/Locher-Sets
Hefterset
Locherset
Bürolocher
  • Schreibtisch-Twinset City-Line Heftgerät+Locher Novus C1/C216
  • leichte und handfreundliche Bedienung des Heftgerätes
  • mit Oberlademechanik
  • für 100 Heftklammern 24/6 und 24/8
  • kleiner Locher passend zum Heftgerät
  • mit Heftklammern in Blisterverpackung
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Bruttogewicht:
0.464 kg
enthält Heftgerät:
ja
enthält Locher:
ja
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Heftleistung:
15 Blatt
Importdatum:
2020-12-14 00:00:00.000
Marke:
Novus
Material:
Metall/Kunststoff
Stanzleistung:
1 mm
Umweltzeichen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikat:
GS-Prüfzeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
232
1
€ 5,87*
ab € 7,34*
€ 11,44*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 9,37*
€ 12,46*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.