Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät B4FC mit Flat-Clinch-Technik mit Heftklammern 24/6 (Blister) schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftgerät B4FC mit Flat-Clinch-Technik mit Heftklammern 24/6 (Blister) schwarz
Heftgerät B4FC mit Flat-Clinch-Technik mit Heftklammern 24/6 (Blister) schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_020-1494
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-1494
EAN/GTIN:
     4009729021446
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
  • Heftgerät Novus B4FC
  • das Tischheftgerät mit Flat-Clinch-Technik für superleichtes Heften
  • mit Springfachlademechanik
  • für 100 Heftklammern 24/6 und 24/8, Heftleistung 50 Blatt mit Klammern 24/8 Super
  • mit Heftklammern 24/6 in Blisterverpackung
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Bruttogewicht:
0.372 kg
Einlegetiefe:
60 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Heftart:
offen/geschlossen/nageln
Heftleistung:
50 Blatt
Importdatum:
2020-12-14 00:00:00.000
Klammernart:
24/6, 24/8, 26/6, 26/8
Marke:
Novus
Material:
Metall
Umweltzeichen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikat:
GS-Prüfzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.