Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_000190026 Herst.-Nr.: 90026-21210 EAN/GTIN: 4007885900261 |
| |
|
| | |
| - Kork-Pin-Wandtafel Dahle 90026
- Naturkork
- Inklusive 6 Pin-Nadeln
- Echtholzrahmen
- Inklusive 6 Pin-Nadeln
- Inklusive 2 Befestigungshaken
- Größe (B x H): 60 x 40 cm.
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | nein | Bruttogewicht: | 0.472 kg | Eckenfarbe: | holzfarbig | Farbname: | braun | Marke: | Dahle | Produktbreite: | 60 cm | Produkthöhe: | 40 cm | Rahmenfarbe: | holzfarbig | Rahmenmaterial: | Echtholz | Tafelfarbe: | braun | Tafelfläche: | Kork |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, pinntafel kork 60x40cm, pinboard, pinboard kork, 90026, Board, Board-Korktafel, BoardKorktafel, Kork, Kork-Tafel, Tafel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 68,61228* | € 91,38228* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 84,14004* | € 119,56008* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 7,01167* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|