Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kork-Pin-Wandtafel Dahle 90026, 60 cm x 40 cm cm, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kork-Pin-Wandtafel Dahle 90026, 60 cm x 40 cm cm, braun
Kork-Pin-Wandtafel Dahle 90026, 60 cm x 40 cm cm, braun
Kork-Pin-Wandtafel Dahle 90026, 60 cm x 40 cm cm, braun
Kork-Pin-Wandtafel Dahle 90026, 60 cm x 40 cm cm, braun
Kork-Pin-Wandtafel Dahle 90026, 60 cm x 40 cm cm, braun
Kork-Pin-Wandtafel Dahle 90026, 60 cm x 40 cm cm, braun
Artikel-Nr.:
     C1103-90026-21210
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     90026-21210
EAN/GTIN:
     4007885900261
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Kork-Pin-Wandtafel Dahle 90026. Oberflächenbeschaffenheit: Naturkork. Inklusive 6 Pin-Nadeln. Farbe des Rahmens: Echtholzrahmen 15 mm. Zubehör für Wandbefestigung: inklusive 2 Befestigungshaken. Größe (B x H): 60 cm x 40 cm cm. Garantie gewährt. Farbe: braun.
Weitere Informationen:
Farbe des Rahmens:
Echtholzrahmen 15 mm
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 90026
Breite der Tafel:
60
Oberflächenbeschaffenheit:
Naturkork
Garantie gewährt:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Nein
Zubehör für Wandbefestigung:
inklusive 2 Befestigungshaken
beidseitig verwendbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
inklusive 6 Pin-Nadeln
Farbe:
braun
Höhe der Tafel:
40
Artikelbezeichnung:
Kork-Pin-Wandtafel
Produkttypbezeichnung:
Dahle 90026
Zubehör für die Wandbefestigung:
inklusive 2 Befestigungshaken
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,61228*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 5,71769* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,38228*
€ 108,74491
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,2822*
€ 108,62582
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,09228*
€ 103,63981
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,47228*
€ 98,14201
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,61228*
€ 81,64861
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.